3M - SKE 25/63 Warmschrumpf-Endkappe, Schwarz, 63/25mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000061593
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf - 63 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 25 mm
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046719192724
Sonepar Artikelnummer
120031812
Hersteller Artikelnummer
7000061593
Hersteller Typ
SKE25/63
Hersteller Artikel Nr.:
7000061593
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf:
63 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
25 mm
Farbe:
schwarz
Mit Innenkleber:
Ja
Schrumpfrate:
2:1
Gesamtlänge nach Schrumpf:
160 mm
Nennquerschnitt:
25 .. 50 mm²
Transparent:
Nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.100 kg


