3M - SKE 30/76 Warmschrumpf-Endkappe, Schwarz, 76/30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000061594
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf - 76 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 30 mm
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046719192731
Sonepar Artikelnummer
120031813
Hersteller Artikelnummer
7000061594
Hersteller Typ
SKE30/76
Hersteller Artikel Nr.:
7000061594
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf:
76 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
30 mm
Farbe:
schwarz
Mit Innenkleber:
Ja
Schrumpfrate:
2:1
Gesamtlänge nach Schrumpf:
140 mm
Nennquerschnitt:
30 .. 61 mm²
Transparent:
Nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.100 kg


