3M - SKE 3F/1+1,5 Warmschrumpf-Aufteilkappe, Schwarz, 3x6-16mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000061601
Typ - Kaltschrumpf
Ausführung - für 3-adrige Kabel und Leitungen
Nennquerschnitt - 16 mm²
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046719193011
Sonepar Artikelnummer
120031802
Hersteller Artikelnummer
7000061601
Hersteller Typ
SKE3F/1
Hersteller Artikel Nr.:
7000061601
Typ:
Kaltschrumpf
Ausführung:
für 3-adrige Kabel und Leitungen
Nennquerschnitt:
16 mm²
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
25 mm
Betriebstemperatur:
-55 .. 180 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
9 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
70 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
9 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
3 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.100 kg


