3M - SKE 3F/2 Warmschrumpf-Aufteilkappe, Schwarz, 3x10-50mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000061602
Typ - Kaltschrumpf
Ausführung - für 3-adrige Kabel und Leitungen
Nennquerschnitt - 50 mm²
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046719193059
Sonepar Artikelnummer
120031803
Hersteller Artikelnummer
7000061602
Hersteller Typ
SKE3F/2
Hersteller Artikel Nr.:
7000061602
Typ:
Kaltschrumpf
Ausführung:
für 3-adrige Kabel und Leitungen
Nennquerschnitt:
50 mm²
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
35 mm
Betriebstemperatur:
-55 .. 180 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
15 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
100 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
13 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
4 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.100 kg


