3M - SKE 3F/4 Warmschrumpf-Aufteilkappe, Schwarz, 3x50-150mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000061596
Typ - Kaltschrumpf
Ausführung - für 3-adrige Kabel und Leitungen
Nennquerschnitt - 150 mm²
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 55 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046719192755
Sonepar Artikelnummer
120031804
Hersteller Artikelnummer
7000061596
Hersteller Typ
SKE3F/4
Hersteller Artikel Nr.:
7000061596
Typ:
Kaltschrumpf
Ausführung:
für 3-adrige Kabel und Leitungen
Nennquerschnitt:
150 mm²
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
55 mm
Betriebstemperatur:
-55 .. 180 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
23 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
170 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
30 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
8 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.333 kg


