3M - SKE 3F/5 Warmschrumpf-Aufteilkappe, Schwarz, 3x185-400mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000061606
Typ - Kaltschrumpf
Ausführung - für 3-adrige Kabel und Leitungen
Nennquerschnitt - 400 mm²
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 110 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046719193097
Sonepar Artikelnummer
120031805
Hersteller Artikelnummer
7000061606
Hersteller Typ
SKE3F/5
Hersteller Artikel Nr.:
7000061606
Typ:
Kaltschrumpf
Ausführung:
für 3-adrige Kabel und Leitungen
Nennquerschnitt:
400 mm²
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
110 mm
Betriebstemperatur:
-55 .. 180 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
35 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
215 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
50 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
17 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.300 kg


