3M - SKE 4/10 Warmschrumpf-Endkappe, Schwarz, 10/4mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000061591
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf - 10.0076 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 4.064 mm
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4046719192670
Sonepar Artikelnummer
120031809
Hersteller Artikelnummer
7000061591
Hersteller Typ
SKE4/10
Hersteller Artikel Nr.:
7000061591
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf:
10.0076 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
4.064 mm
Farbe:
schwarz
Mit Innenkleber:
Ja
Schrumpfrate:
2:1
Gesamtlänge nach Schrumpf:
40 mm
Nennquerschnitt:
0 .. 1.5 mm²
Transparent:
Nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.008 kg


