3M - SKE 45/100 Warmschrumpf-Endkappe, Schwarz, 100/45mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000061595
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf - 100 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 45 mm
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046719192748
Sonepar Artikelnummer
120031814
Hersteller Artikelnummer
7000061595
Hersteller Typ
SKE45/100
Hersteller Artikel Nr.:
7000061595
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf:
100 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
45 mm
Farbe:
schwarz
Mit Innenkleber:
Ja
Schrumpfrate:
2:1
Gesamtlänge nach Schrumpf:
160 mm
Nennquerschnitt:
45 .. 80 mm²
Transparent:
Nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.200 kg


