3M - SKE 4F/3+4 Warmschrumpf-Aufteilkappe, Schwarz, 4x25-150mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000061598
Typ - Kaltschrumpf
Ausführung - für 4-adrige Kabel und Leitungen
Nennquerschnitt - 150 mm²
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 57 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046719192946
Sonepar Artikelnummer
120031807
Hersteller Artikelnummer
7000061598
Hersteller Typ
SKE4F/3+4
Hersteller Artikel Nr.:
7000061598
Typ:
Kaltschrumpf
Ausführung:
für 4-adrige Kabel und Leitungen
Nennquerschnitt:
150 mm²
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
57 mm
Betriebstemperatur:
-55 .. 135 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
23 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
170 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
30 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
6 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.300 kg


