3M - SKE 4F/5 Warmschrumpf-Aufteilkappe, Schwarz, 4x120-400mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000061605
Typ - Kaltschrumpf
Ausführung - für 4-adrige Kabel und Leitungen
Nennquerschnitt - 400 mm²
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 95 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046719193080
Sonepar Artikelnummer
120031808
Hersteller Artikelnummer
7000061605
Hersteller Typ
SKE4F/5
Hersteller Artikel Nr.:
7000061605
Typ:
Kaltschrumpf
Ausführung:
für 4-adrige Kabel und Leitungen
Nennquerschnitt:
400 mm²
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
95 mm
Betriebstemperatur:
-55 .. 135 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
36 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
220 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
38 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
14 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.300 kg


