3M - SKE 62/158 Warmschrumpf-Endkappe, Schwarz, 158/63mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000061604
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf - 158 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 63 mm
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046719193073
Sonepar Artikelnummer
120543506
Hersteller Artikelnummer
7000061604
Hersteller Typ
SKE62/158
Hersteller Artikel Nr.:
7000061604
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf:
158 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
63 mm
Farbe:
schwarz
Mit Innenkleber:
Ja
Schrumpfrate:
2:1
Gesamtlänge nach Schrumpf:
190 mm
Nennquerschnitt:
61 .. 126 mm²
Transparent:
Nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.500 kg


