3M - SKE 8/20 Warmschrumpf-Endkappe, Schwarz, 20/8mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000061592
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf - 19.9898 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 8.001 mm
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4046719192700
Sonepar Artikelnummer
120031810
Hersteller Artikelnummer
7000061592
Hersteller Typ
SKE8/20
Hersteller Artikel Nr.:
7000061592
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf:
19.9898 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
8.001 mm
Farbe:
schwarz
Mit Innenkleber:
Ja
Schrumpfrate:
2:1
Gesamtlänge nach Schrumpf:
65 mm
Nennquerschnitt:
8 .. 16 mm²
Transparent:
Nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.020 kg


