3M - SKE S/1+2 Warmschrumpf-Spannungsfeste Kabelendgarnitur, Schwarz, 4x10-25mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000061600
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf - 40 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 15 mm
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046719193967
Sonepar Artikelnummer
120543507
Hersteller Artikelnummer
7000061600
Hersteller Typ
SKES/1+2
Hersteller Artikel Nr.:
7000061600
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf:
40 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
15 mm
Farbe:
schwarz
Mit Innenkleber:
Ja
Schrumpfrate:
2:1
Gesamtlänge nach Schrumpf:
120 mm
Nennquerschnitt:
10 .. 25 mm²
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.200 kg


