3M - SKE S/2+3 Warmschrumpf-Spannungsfeste Kabelendgarnitur, Schwarz, 4x35-150mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000061603
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf - 62 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 25 mm
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046719193981
Sonepar Artikelnummer
120543508
Hersteller Artikelnummer
7000061603
Hersteller Typ
SKES/2+3
Hersteller Artikel Nr.:
7000061603
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf:
62 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
25 mm
Farbe:
schwarz
Mit Innenkleber:
Ja
Schrumpfrate:
2:1
Gesamtlänge nach Schrumpf:
160 mm
Nennquerschnitt:
35 .. 150 mm²
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.300 kg


