3M - SKE S/5 Warmschrumpf-Spannungsfeste Kabelendgarnitur, Schwarz, 4x185-400mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000061607
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf - 72 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 47 mm
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046719194001
Sonepar Artikelnummer
120543509
Hersteller Artikelnummer
7000061607
Hersteller Typ
SKES/5
Hersteller Artikel Nr.:
7000061607
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf:
72 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
47 mm
Farbe:
schwarz
Mit Innenkleber:
Ja
Schrumpfrate:
2:1
Gesamtlänge nach Schrumpf:
170 mm
Nennquerschnitt:
185 .. 400 mm²
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.300 kg


