Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - Spenderbox für Gehörschutzstöpseln

3M
kopierenkopieren
3M - Spenderbox für Gehörschutzstöpseln

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7100064963

  • Farbe - blau

  • Herkunftsland - US

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 2.681 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0078371668037

Sonepar Artikelnummer

120641115

Hersteller Artikelnummer

7100064963

Hersteller Typ

391-0000

Hersteller Artikel Nr.:

7100064963

Farbe:

blau

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

2.681 kg

Der 3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro Gehörschutzstöpsel-Dispenser bietet mobilen Mitarbeitern bequemen Zugriff auf Gehörschutzstöpsel. Eine einfache Drehbewegung genügt: Schon gibt der Dispenser immer genau einen Gehörschutzstöpsel ab. Der wiederverwendbare Dispenser, der für die Wandbefestigung oder als Tischaufsteller geeignet ist, kann mit One Touch™ Nachfüllpacks unserer beliebten 3M™ E-A-R™ Gehörschutzstöpsel wieder aufgefüllt werden. Der 3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro Gehörschutzstöpsel-Dispenser ist anwenderfreundlich und eine bequeme Lösung, mit der Gehörschutz in lauten Umgebungen einfach verfügbar ist. Durch eine einfache Drehbewegung gibt der Dispenser immer genau einen Gehörschutzstöpsel ab. Sie sparen Kosten und die schützen die Umwelt durch reduzierten Verpackungsmüll, da Nachfüllbehälter und Nachfülltüten anstelle von einzeln eingepackten Gehörschutzstöpseln verwendet werden. Das System kann flexibel als freistehender Dispenser verwendet oder im Innen- oder Außenbereich an die Wand montiert werden. Die innovative, witterungsbeständige Konstruktion schützt den Dispenser vor Sonne, Regen und Wind, wenn er im Freien aufgestellt ist. Im Schacht an der Unterseite befinden sich sogar Löcher, durch die Wasser ablaufen kann. Besteht aus ABS-Kunststoff und einer pulverbeschichteten Stahl-Rückplatte und ist stoßfest. Das Rückenteil kann separat erworben werden. Der Dispenser hält einem großen Temperaturbereich stand und funktioniert dabei reibungslos. Für extrem raue Arbeitsumgebungen und wiederholte Verwendung geeignet. Eine einfache Füllstandsanzeige gibt Ihnen einen klaren Überblick über Ihren Bestand im Dispenser und zeigt Ihnen, wann Sie nachfüllen müssen. Die Behälter können bei Bedarf ausgetauscht werden, aber Sie haben auch die Möglichkeit, die Behälter zu behalten und mit den Nachfüllbeuteln Gehörschutzstöpsel nachzufüllen. Die Wiederbefüllung und Wiederverwendung des Behälters bedeutet noch weniger Plastikmüll. Die Verwendung des Behälters oder des Beutels ist schnell und einfach und dauert nur wenige Augenblicke.