3M - Super Gewebeklebeband DT17, Schwarz, 48 mm x 32 m, 0.43 mm, einzeln verpackt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7100158390
Werkstoff - sonstige
Farbe - schwarz
Länge - 32 m
Herkunftsland - CA
Verpackung und Lieferbedingungen
24 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0689330172290
Sonepar Artikelnummer
121093070
Hersteller Artikelnummer
7100158390
Hersteller Typ
DT17BL4833IW
Hersteller Artikel Nr.:
7100158390
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Länge:
32 m
Herkunftsland:
CA
Zolltarifnummer:
59061000
Gewicht:
0.453 kg
Dieses sehr dicke und starke Klebeband besteht aus einer Polyethylenfolie, die mit einer Mischung aus synthetischem und natürlichem Kautschuk-Klebstoff auf Gewebe laminiert ist. Es widersteht dem Kräuseln und lässt sich für eine Vielzahl von extrem anspruchsvollen Anwendungen sauber von der Rolle abreißen. Das 3M™ Stark beanspruchbare Gewebeklebeband DT17 wurde entwickelt, um maximale Festigkeit und eine langlebige Lösung für Anwendungen mit hoher Belastung zu bieten. Das ursprünglich für Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HLK) entwickelte Klebeband wird heute in einer Vielzahl von Wartungs-, Reparatur- und Bauumgebungen verwendet. Aufgrund seines Aufbaus gilt das 3M™ Stark beanspruchbare Gewebeklebeband DT17 als sehr gute Wahl für Arbeiten, bei denen das dickste Klebeband erforderlich ist. 3M™ Stark beanspruchbares Gewebeklebeband DT17 ist nur in Schwarz erhältlich. Das Polyethylen-Trägermaterial kann von der Rolle gerissen werden und haftet sofort. Es haftet fest auf vielen Oberflächen, einschließlich Kunststoff, Glas und versiegeltem Beton. Dieses Klebeband ist ideal für Arbeiten, die Festigkeit, Verschleißbeständigkeit oder den Schutz abgedeckter Oberflächen erfordern.


