Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - TORA SCHUTZBRILLE CCS, KLAR

3M
kopierenkopieren
3M - TORA SCHUTZBRILLE CCS, KLAR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000043086

  • Material Glas - Polycarbonat (PC)

  • Material Rahmen - Kunststoff

  • Farbe der Gläser - farblos

  • Verspiegelt - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046719416400

Sonepar Artikelnummer

120493051

Hersteller Artikelnummer

7000043086

Hersteller Typ

TORACCS

Hersteller Artikel Nr.:

7000043086

Material Glas:

Polycarbonat (PC)

Material Rahmen:

Kunststoff

Farbe der Gläser:

farblos

Verspiegelt:

Nein

Kratzfest:

Ja

Beschlagfrei:

Ja

Verstellbar:

Ja

Farbe des Rahmens:

blau

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

90049010

Gewicht:

0.820 kg

Die 3M™ Solus™ CCS Schutzbrille ist unsere randlose Schutzbrille mit limettengrünen Bügeln, die über ein Corded Control System (CCS) zum Befestigen von Gehörschutzstöpseln mit Kordel verfügt. Die Polycarbonatscheiben bieten dank beidseitiger Scotchgard™ Antibeschlag- und Antikratz-Beschichtung hervorragende Sicht und verlängerte Haltbarkeit. Erhältlich in verschiedenen Scheibenoptionen. Die 3M™ Solus™ CCS Schutzbrille schützt Benutzer in Umgebungen mit andauerndem Lärm. Unsere rahmenlose Schutzbrille verfügt über limettengrüne Bügel, die mit einem Corded Control System (CCS) ausgestattet sind, an dem sich jederzeit spezielle E-A-R™ Gehörschutzstöpsel mit Kordel befestigen lassen. Die einzigartige Gestaltung der Bügel hält die Schnüre von Gehörschutzstöpseln sicher und ohne Verheddern an Ort und Stelle. Wenn vorübergehend keine Gehörschutzstöpsel erforderlich sind, können sie dank Befestigung mit der CCS-Schnurführung als Brillenband dienen. Die Polycarbonatscheibe verfügt dank 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag- und Antikratz-Beschichtung über hervorragenden Antibeschlag-Schutz und verlängerte Haltbarkeit im Vergleich zu herkömmlichen Beschichtungen, selbst nach bis zu 25-maligem Reinigen mit Wasser*. *Von 3M durchgeführte interne Tests nach EN168-Testverfahren im Vergleich zu herkömmlichen Antibeschlag-Beschichtungen.