Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - Trassenwarnband ''Achtung Starkstromkabel'', 40mmx250m, 0,15mm

3M
kopierenkopieren
3M - Trassenwarnband ''Achtung Starkstromkabel'', 40mmx250m, 0,15mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000063487

  • Farbe - gelb

  • Länge - 250 m

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39269097

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Rolle

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001895499432

Sonepar Artikelnummer

120543275

Hersteller Artikelnummer

7000063487

Hersteller Typ

TRASSWABASTARKSTR.

Hersteller Artikel Nr.:

7000063487

Farbe:

gelb

Länge:

250 m

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

1.454 kg

Beim 3M™ Trassenwarnband handelt es sich um ein kältebeständiges und anpassungsfähiges Klebeband zur Markierung von Kabeln und Leitungen. Standardmäßig ist es mit den Aufdrucken „Achtung Kabel“ und „Achtung Stromkabel“ erhältlich. Das Klebeband ist dafür vorgesehen, 40 Zentimeter über elektrischen, Gas- oder Wasserleitungen angebracht zu werden. Durch die leuchtende gelbe Farbe werden die Bediener von Baumaschinen bei Erdarbeiten auf Kabel und Drähte hingewiesen, um zu verhindern, dass diese beschädigt werden. Dieses Warnband ist farbbeständig und dauerhaft lesbar, da es über dem Aufdruck mit Klarlack beschichtet ist.