Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - Überbrille 2800 PC klar Kratzfest 4-stufen Bügel

3M
kopierenkopieren
3M - Überbrille 2800 PC klar Kratzfest 4-stufen Bügel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000032493

  • Material Glas - Polycarbonat (PC)

  • Material Rahmen - Kunststoff

  • Passend auf Korrekturbrille - Ja

  • Farbe der Gläser - farblos

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046719305759

Sonepar Artikelnummer

120639250

Hersteller Artikelnummer

7000032493

Hersteller Typ

2800

Hersteller Artikel Nr.:

7000032493

Material Glas:

Polycarbonat (PC)

Material Rahmen:

Kunststoff

Passend auf Korrekturbrille:

Ja

Farbe der Gläser:

farblos

Größe:

universal

Loses Glas:

Nein

Mit Blende seitlich und oben:

Ja

Verspiegelt:

Nein

Kratzfest:

Ja

Beschlagfrei:

Nein

Verstellbar:

Ja

Farbe des Rahmens:

blau

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

90049010

Gewicht:

0.820 kg

Die 3M™ Überbrillen Serie 2800 sind unsere Schutzbrillen, die über Korrektionsbrillen getragen werden. Sie verfügen über neigbare Scheiben und flache Bügel in vier Längen. Die starke Polycarbonatscheibe besitzt eine Antikratz-Beschichtung. Die 3M™ Überbrille Serie 2800 ist ein Augenschutz, der nahezu ohne Beeinträchtigung über Korrektionsbrillen getragen werden kann. Für eine optimale Passform verfügt die Überbrille über vier einstellbare Bügellängen. Die weichen Bügel mit schlankem Design stellen sicher, dass es beim Tragen von Korrektionsgläsern kaum zu Beeinträchtigungen kommt. Die neigbare Scheibe wiederum gewährleistet einfache Anpassbarkeit und Tragekomfort. Die feste Polycarbonatscheibe bietet hervorragende Abdeckung und ein ausgezeichnetes Sichtfeld in Kombination mit hoher Stoßfestigkeit. Durch ihre Antikratz-Beschichtung bietet die Scheibe längere Haltbarkeit.