Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - Übergangsgarnitur, 3-Blei-/Kunststoffkabel, 12/20kV, 3x95-240/3x1x95-300mm²

3M
kopierenkopieren
3M - Übergangsgarnitur, 3-Blei-/Kunststoffkabel, 12/20kV, 3x95-240/3x1x95-300mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000092260

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 12/20 (24) kV

  • Anzahl der Leiter - 3

  • Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln - Ja

  • Geeignet für - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Set

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8021684468698

Sonepar Artikelnummer

120543587

Hersteller Artikelnummer

7000092260

Hersteller Typ

93-FP260-3

Hersteller Artikel Nr.:

7000092260

Bemessungsspannung U0/U (Um):

12/20 (24) kV

Anzahl der Leiter:

3

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

Ja

Geeignet für:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85469090

Das 3M™ Kaltschrumpf-Übergangsspleißkit für mittlere Spannungen QS2000 93-FP ist werkseitig getestet und bietet ein einzigartiges Kaltschrumpf-Verbindungssystem. Die Produkte werden vorgedehnt auf einer herausziehbaren Stützwendel geliefert, wodurch eine einfache Montage ermöglicht wird. Eine elektrische Feldsteuerung und ein Faradayscher Käfig sind bereits im Isolierkörper integriert, um die Montage zu vereinfachen. Die besonderen Eigenschaften des Isolierkörpers aus Silikon ermöglichen eine die Verbindung einer Vielzahl von Kabelquerschnitten.