Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - Übergangsgarnitur, Masse/Kunststoffkabel, 12/20kV,3x50-240/3x1x50-240mm²

3M
kopierenkopieren
3M - Übergangsgarnitur, Masse/Kunststoffkabel, 12/20kV,3x50-240/3x1x50-240mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7100081904

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 12/20 (24) kV

  • Ausführung - Kaltschrumpf

  • Anzahl der Leiter - 3

  • Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4054596047303

Sonepar Artikelnummer

120543572

Hersteller Artikelnummer

7100081904

Hersteller Typ

93-FS235-3/M2

Hersteller Artikel Nr.:

7100081904

Bemessungsspannung U0/U (Um):

12/20 (24) kV

Ausführung:

Kaltschrumpf

Anzahl der Leiter:

3

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

Ja

Bergbauzulassung:

Nein

Mit konzentrischer Abschirmung:

Ja

Geeignet für:

sonstige

Halogenfrei:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85469090

Gewicht:

11.270 kg

QS2000E 93-FS 235-3 / M2