Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - Überziehschuhe 402, blau, Anti-Rutsch-Aufdruck auf Sohle

3M
kopierenkopieren
3M - Überziehschuhe 402, blau, Anti-Rutsch-Aufdruck auf Sohle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000089721

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - blau

  • Größe - universal

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046719402915

Sonepar Artikelnummer

120493075

Hersteller Artikelnummer

7000089721

Hersteller Typ

402

Hersteller Artikel Nr.:

7000089721

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

blau

Größe:

universal

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

1.800 kg

Die 3M™ Überziehschuhe 402 sind aus dem leichten und atmungsaktiven Material Polypropylen gefertigt und bieten Schutz vor nicht gesundheitsgefährdenden Partikeln. Ihr Sohlen-Aufdruck sorgt für einen Anti-Rutsch-Effekt. Die Überziehschuhe sind zudem elastisch beim Knöchel. Farbe: blau.