Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - Verbindungsgarnitur, 1 Leiter, 12/20kV, 1x240-400mm², Schraubverbinder

3M
kopierenkopieren
3M - Verbindungsgarnitur, 1 Leiter, 12/20kV, 1x240-400mm², Schraubverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000092362

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 12/20 (24) kV

  • Ausführung - Kaltschrumpf

  • Anzahl der Leiter - 1

  • Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8021684700194

Sonepar Artikelnummer

120543569

Hersteller Artikelnummer

7000092362

Hersteller Typ

93-AK640-1MB/C

Hersteller Artikel Nr.:

7000092362

Bemessungsspannung U0/U (Um):

12/20 (24) kV

Ausführung:

Kaltschrumpf

Anzahl der Leiter:

1

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

Nein

Geeignet für:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85469090

Gewicht:

2.120 kg

Die 3M QS 200 Monoblock Garnitur eignet sich aufgrund ihrer einteiligen, kompakten Bauweise in Kaltschrumpf-Technik besonders für die Anwendung in kleinen Montagegruben. So lässt sich die Montage besonders schnell und zugleich sicher durchführen. Die Monoblock Garnituren der Serie 93-AK xx0-1/MB sind werkseitig vorgefertigte Spleiße mit einem QS200-Silikon-Kaltschrumpf-Verbindungskörper mit integrierter Elektrode und Spannungskontrollvorrichtung, einer Kupfer-Schirmhülle und dickwandigen EPDM-Kaltschrumpf-Außenschläuchen, die alle auf einem vorgedehnten, abnehmbaren Kern für Effizienz und einfache Installation geliefert werden. Die Kits können auch mit einem mechanischen Verbinder geliefert werden.