3M - Verbindungsgarnitur, 1 Leiter, 12/20kV, 1x95-300mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7100067139
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 12/20 (24) kV
Ausführung - Kaltschrumpf
Anzahl der Leiter - 1
Leiternennquerschnitt - 50 .. 300 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4054596004443
Sonepar Artikelnummer
120543551
Hersteller Artikelnummer
7100067139
Hersteller Typ
93-AK621-1/C
Hersteller Artikel Nr.:
7100067139
Bemessungsspannung U0/U (Um):
12/20 (24) kV
Ausführung:
Kaltschrumpf
Anzahl der Leiter:
1
Leiternennquerschnitt:
50 .. 300 mm²
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
Nein
Bergbauzulassung:
Nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
Ja
Geeignet für:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85469090
Gewicht:
3.150 kg


