Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - Verbindungsgarnitur, 1 Leiter, 18/30kV, 1x120-400mm²

3M
kopierenkopieren
3M - Verbindungsgarnitur, 1 Leiter, 18/30kV, 1x120-400mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000092366

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 6/10 (12) kV

  • Ausführung - Kaltschrumpf

  • Anzahl der Leiter - 1

  • Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8021684703430

Sonepar Artikelnummer

120543545

Hersteller Artikelnummer

7000092366

Hersteller Typ

94-AK640-1

Hersteller Artikel Nr.:

7000092366

Bemessungsspannung U0/U (Um):

6/10 (12) kV

Ausführung:

Kaltschrumpf

Anzahl der Leiter:

1

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

Nein

Geeignet für:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85469090

Gewicht:

2.300 kg

Kaltschrumpf-Verbindungsgarnitur mit integrierte innere Elektrode, welche einen Faradayschen Käfig um den Verbinder bildet und somit für einen sicheren Betrieb sorgt. Die 3M™ Kaltschrumpfgarnitur für Mittelspannung Serie QS200 ist für das einzigartige Kaltschrumpf-Installationssystem ausgelegt. Die Produkte werden vorgedehnt auf einer entfernbaren Stützwendel geliefert und ermöglichen so eine effiziente und einfache Installation. Die elektrische Feldsteuerung und der Faradaysche Käfig, die beide im Isolierkörper integriert sind, vereinfachen die Installation. Die spezifischen Eigenschaften des isolierenden Silikonkörpers erlauben die Verbindung einer Vielzahl von Kabelquerschnitten. Verbindungsgarnituren für die Mittelspannung sind sowohl mit als auch ohne Schraubverbinder erhältlich. Die 3M™ Kaltschrumpfgarnituren für Mittelspannung wurden als einfache und sichere Lösung für die Verbindung von Mittelspannungskabeln entwickelt.