3M - Verbindungsgarnitur, 1 Leiter, 18/30kV, 1x120-400mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000092182
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 18/30 (36) kV
Ausführung - Kaltschrumpf
Anzahl der Leiter - 1
Leiternennquerschnitt - 120 .. 400 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8021684149719
Sonepar Artikelnummer
120199883
Hersteller Artikelnummer
7000092182
Hersteller Typ
94-AP631-1
Hersteller Artikel Nr.:
7000092182
Bemessungsspannung U0/U (Um):
18/30 (36) kV
Ausführung:
Kaltschrumpf
Anzahl der Leiter:
1
Leiternennquerschnitt:
120 .. 400 mm²
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
Nein
Bergbauzulassung:
Nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
Ja
Geeignet für:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85469090
Gewicht:
2.180 kg


