3M - Verbindungsgarnitur, 1 Leiter, 18/30kV, 1x300-630mm², Schraubverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000092336
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 18/30 (36) kV
Ausführung - Kaltschrumpf
Anzahl der Leiter - 1
Leiternennquerschnitt - 300 .. 630 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8021684573439
Sonepar Artikelnummer
120543568
Hersteller Artikelnummer
7000092336
Hersteller Typ
94-AK630-1/C
Hersteller Artikel Nr.:
7000092336
Bemessungsspannung U0/U (Um):
18/30 (36) kV
Ausführung:
Kaltschrumpf
Anzahl der Leiter:
1
Leiternennquerschnitt:
300 .. 630 mm²
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
Nein
Bergbauzulassung:
Nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
Ja
Geeignet für:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85469090
Gewicht:
5.000 kg


