3M - Verbindungsgarnitur, 1 Leiter, 6/10kV, 1x50-150mm², Schraubverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7100066018
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 6/10 (12) kV
Ausführung - Kaltschrumpf
Anzahl der Leiter - 1
Leiternennquerschnitt - 50 .. 150 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4054596004382
Sonepar Artikelnummer
120543548
Hersteller Artikelnummer
7100066018
Hersteller Typ
92AK610C
Hersteller Artikel Nr.:
7100066018
Bemessungsspannung U0/U (Um):
6/10 (12) kV
Ausführung:
Kaltschrumpf
Anzahl der Leiter:
1
Leiternennquerschnitt:
50 .. 150 mm²
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
Nein
Bergbauzulassung:
Nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
Ja
Geeignet für:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85469090
Gewicht:
1.869 kg


