3M - Verbindungsgarnitur, 3 Leiter, 6/10kV, 3x50-150mm², Schraubverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7100112722
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 6/10 (12) kV
Ausführung - Kaltschrumpf
Anzahl der Leiter - 3
Leiternennquerschnitt - 50 .. 150 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8021684013188
Sonepar Artikelnummer
120543558
Hersteller Artikelnummer
7100112722
Hersteller Typ
92-AK610-3/C
Hersteller Artikel Nr.:
7100112722
Bemessungsspannung U0/U (Um):
6/10 (12) kV
Ausführung:
Kaltschrumpf
Anzahl der Leiter:
3
Leiternennquerschnitt:
50 .. 150 mm²
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
Nein
Bergbauzulassung:
Nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
Ja
Geeignet für:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85469090
Gewicht:
5.250 kg


