3M - Verbindungsgarnitur, 3 Leiter gemeins.Schirmung, 12/20kV, 3x50-240mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7100081301
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 12/20 (24) kV
Ausführung - Kaltschrumpf
Isoliermaterial - Kunststoff
Anzahl der Leiter - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4054596047334
Sonepar Artikelnummer
120543562
Hersteller Artikelnummer
7100081301
Hersteller Typ
93-AK620-3/C
Hersteller Artikel Nr.:
7100081301
Bemessungsspannung U0/U (Um):
12/20 (24) kV
Ausführung:
Kaltschrumpf
Isoliermaterial:
Kunststoff
Anzahl der Leiter:
3
Leiternennquerschnitt:
50 .. 240 mm²
Bergbauzulassung:
Nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
Schraubverbinder mit Abreißkopf
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85469090
Gewicht:
6.234 kg


