Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - VHB Klebeband 5952F, Schwarz, 19 mm x 11 m, 1.1 mm

3M
kopierenkopieren
3M - VHB Klebeband 5952F, Schwarz, 19 mm x 11 m, 1.1 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7100223843

  • Farbe - schwarz

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39191080

  • Gewicht - 0.163 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Rolle

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4054596796331

Sonepar Artikelnummer

121093044

Hersteller Artikelnummer

7100223843

Hersteller Typ

5952F/IPS

Hersteller Artikel Nr.:

7100223843

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39191080

Gewicht:

0.163 kg

Zuverlässigkeit auf der ganzen Linie: Unser 3M™ VHB™ Klebeband 5952, schwarz, ist ein 1,1 mm dickes, extrem anpassungsfähiges doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband aus modifiziertem Acrylat-Klebstoff. Es kann schnell und einfach verklebt werden und bietet leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit. Nieten, Schweißnähte und Schrauben lassen sich dadurch ersetzen. Setzen Sie dieses leistungsfähige, viskoelastische VHB Klebeband auf den verschiedensten Oberflächen wie z. B. Pulverbeschichtungen ein. 3M™ VHB Hochleistungs-Klebebänder sind doppelseitige Klebebänder aus geschlossenzelligem Acrylat-Klebstoff. Sie bieten sehr hohe Anpassungsfähigkeit an die zu klebenden Oberflächen. Glatte oder strukturierte Oberflächen lassen sich vollflächig spannungsfrei verbinden. Ideal geeignet für viele niederenergetische Oberflächen, pulverlackierte Oberflächen, Kunststoffe (kein Weich-PVC) oder Glas. In vielen Anwendungen kann auf die Verwendung von Primern verzichtet werden.3M™ VHB Hochleistungs-Klebebänder sind doppelseitige Klebebänder aus geschlossenzelligem Acrylat-Klebstoff. Sie bieten sehr hohe Anpassungsfähigkeit an die zu klebenden Oberflächen. Glatte oder strukturierte Oberflächen lassen sich vollflächig spannungsfrei verbinden. Ideal geeignet für viele niederenergetische Oberflächen, pulverlackierte Oberflächen, Kunststoffe (kein Weich-PVC) oder Glas. In vielen Anwendungen kann auf die Verwendung von Primern verzichtet werden.