Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - VHB Klebeband LSE-060WF, Weiß, 19 mm x 3 m, 0.6 mm

3M
kopierenkopieren
3M - VHB Klebeband LSE-060WF, Weiß, 19 mm x 3 m, 0.6 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7100154121

  • Werkstoff - Acryl

  • Farbe - weiß

  • Länge - 3 m

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 48 Rolle

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4054596467309

Sonepar Artikelnummer

121093077

Hersteller Artikelnummer

7100154121

Hersteller Typ

LSE060/SMPL

Hersteller Artikel Nr.:

7100154121

Werkstoff:

Acryl

Farbe:

weiß

Länge:

3 m

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39191080

Gewicht:

0.033 kg

Das neue 3M™ VHB™ LSE-060WF Klebeband ist weiß, 0,6 mm dick und ermöglicht Klebungen von Materialien mit geringer Oberflächenenergie (low surface energy, LSE) und liefert widerstandsfähige Ergebnisse, wo andere Lösungen zusätzliche Prozessschritte erfordern. Da das Primern entfällt, erhöht sich die Produktivität und es müssen weniger gefährliche Chemikalien in Ihren Fertigungsstätten verwendet werden. Die ausgezeichnete Haltbarkeit und breite Temperaturbeständigkeit gewährleisten hervorragende Festigkeit und Zuverlässigkeit bei Anwendungen im Innen- und Außenbereich.3M™ VHB™ Hochleistungs-Klebebänder sind doppelseitige Klebebänder aus geschlossenzelligem Acrylat-Klebstoff. Ideal für schwierig zu klebende Werkstoffe (ohne Haftvermittler) im Innen- und Aussenbereich bereits ab 0°C.