Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - VHB Klebeband LSE-110WF, Weiß, 19 mm x 33 m, 1.1 mm

3M
kopierenkopieren
3M - VHB Klebeband LSE-110WF, Weiß, 19 mm x 33 m, 1.1 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7100143325

  • Werkstoff - Acryl

  • Farbe - weiß

  • Länge - 33 m

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 14 Rolle

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121093079

Hersteller Artikelnummer

7100143325

Hersteller Typ

LSE110/19

Hersteller Artikel Nr.:

7100143325

Werkstoff:

Acryl

Farbe:

weiß

Länge:

33 m

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39191080

Gewicht:

0.552 kg

Das neue 3M™ VHB™ LSE-110WF Klebeband ist weiß, 1,1 mm dick und ermöglicht Klebungen von Materialien mit geringer Oberflächenenergie (low surface energy, LSE) und liefert widerstandsfähige Ergebnisse, wo andere Lösungen zusätzliche Prozessschritte erfordern. Da das Primern entfällt, erhöht sich die Produktivität und es müssen weniger gefährliche Chemikalien in Ihren Fertigungsstätten verwendet werden. Die ausgezeichnete Haltbarkeit und breite Temperaturbeständigkeit gewährleisten hervorragende Festigkeit und Zuverlässigkeit bei Anwendungen im Innen- und Außenbereich. 3M™ VHB™ Hochleistungs-Klebebänder sind doppelseitige Klebebänder aus geschlossenzelligem Acrylat-Klebstoff. Ideal für schwierig zu klebende Werkstoffe (ohne Haftvermittler) im Innen- und Aussenbereich bereits ab 0°C.