3M - Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur, 0,6/1kV, 4x6-25mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7100040275
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Ausführung - Warmschrumpf
Anzahl der Leiter - 4
Leiternennquerschnitt - 6 .. 25 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712403581704
Sonepar Artikelnummer
120742977
Hersteller Artikelnummer
7100040275
Hersteller Typ
91-AH-21N
Hersteller Artikel Nr.:
7100040275
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Ausführung:
Warmschrumpf
Anzahl der Leiter:
4
Leiternennquerschnitt:
6 .. 25 mm²
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
Nein
Bergbauzulassung:
Nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
Nein
Geeignet für:
N(A)YY
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.160 kg


