3M - Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur, 0,6/1kV, 5x6-35mm², Schraubverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7100198136
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Ausführung - Warmschrumpf
Anzahl der Leiter - 5
Leiternennquerschnitt - 6 .. 35 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712403044544
Sonepar Artikelnummer
120031788
Hersteller Artikelnummer
7100198136
Hersteller Typ
91-AHSC-35/5
Hersteller Artikel Nr.:
7100198136
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Ausführung:
Warmschrumpf
Anzahl der Leiter:
5
Leiternennquerschnitt:
6 .. 35 mm²
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
Nein
Bergbauzulassung:
Nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
Nein
Geeignet für:
N(A)YY
Verbindungszubehör mitgeliefert:
Schraubverbinder
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
1.570 kg


