3M - Weich-PVC-Klebeband 471, Gelb, 50 mm x 33 m, 0,14 mm, einzelverpackt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7100260283
Farbe - gelb
Länge - 33 m
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 39191012
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4054596923805
Sonepar Artikelnummer
121093051
Hersteller Artikelnummer
7100260283
Hersteller Typ
471Y50IW
Hersteller Artikel Nr.:
7100260283
Farbe:
gelb
Länge:
33 m
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39191012
Gewicht:
0.310 kg
Das 3M™ Weich-PVC-Klebeband 471 wird häufig zur Markierung von Gefahrenzonen und Gängen, zum Abdecken bei Lackierarbeiten sowie für Farbmarkierungen, Dekorleisten und mehr verwendet. Dieses vielseitige Klebeband verfügt über ein Weich-PVC-Träger mit Gummi-Harz-Klebstoff. Es hält Kratzern, Abrieb, Verwitterung stand und ist dadurch sehr langlebig. Das 3M™ Weich-PVC-Klebeband 471 wird häufig zur Markierung von Gefahrenzonen und Gängen, zum Abdecken bei Lackierarbeiten sowie für Farbmarkierungen, Dekorleisten und mehr verwendet. Dieses vielseitige Klebeband verfügt über ein Weich-PVC-Träger mit Gummi-Harz-Klebstoff. Es hält Kratzern, Abrieb, Verwitterung stand und ist dadurch sehr langlebig.


