3M - WMD 16/8 Warmschrumpf-Mauerdurchführung, Schwarz, Rohr-DM 8-16mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000063502
Ausführung - Warmschrumpf
Kabeldurchmesser - 8 .. 16 mm
Rohrdurchmesser - 40 mm
Länge - 700 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001895591143
Sonepar Artikelnummer
120543510
Hersteller Artikelnummer
7000063502
Hersteller Typ
WMD-16/8
Hersteller Artikel Nr.:
7000063502
Ausführung:
Warmschrumpf
Kabeldurchmesser:
8 .. 16 mm
Rohrdurchmesser:
40 mm
Länge:
700 mm
Montageart:
Mauerdurchbrüche
Innendurchmesser vor Schrumpf:
16 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
8 mm
Max. Wandstärke:
480 mm
Durchmesser Wanddurchbruch:
40 mm
Demontage möglich:
Nein
Kabelbündelung möglich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85469010
Gewicht:
0.220 kg


