3M - WMD 26/10 Warmschrumpf-Mauerdurchführung, Schwarz, Rohr-DM 10-26mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000063503
Ausführung - Warmschrumpf
Kabeldurchmesser - 10 .. 26 mm
Rohrdurchmesser - 55 mm
Länge - 700 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001895591167
Sonepar Artikelnummer
120543511
Hersteller Artikelnummer
7000063503
Hersteller Typ
WMD-26/10
Hersteller Artikel Nr.:
7000063503
Ausführung:
Warmschrumpf
Kabeldurchmesser:
10 .. 26 mm
Rohrdurchmesser:
55 mm
Länge:
700 mm
Montageart:
Mauerdurchbrüche
Innendurchmesser vor Schrumpf:
26 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
10 mm
Max. Wandstärke:
480 mm
Durchmesser Wanddurchbruch:
55 mm
Demontage möglich:
Nein
Kabelbündelung möglich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85469010
Gewicht:
0.320 kg


