3M - WMD 41/16 Warmschrumpf-Mauerdurchführung, Schwarz, Rohr-DM 16-41mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7100016905
Ausführung - Warmschrumpf
Kabeldurchmesser - 16 .. 41 mm
Rohrdurchmesser - 70 mm
Länge - 700 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001895591198
Sonepar Artikelnummer
120543512
Hersteller Artikelnummer
7100016905
Hersteller Typ
WMD-41/16
Hersteller Artikel Nr.:
7100016905
Ausführung:
Warmschrumpf
Kabeldurchmesser:
16 .. 41 mm
Rohrdurchmesser:
70 mm
Länge:
700 mm
Montageart:
Mauerdurchbrüche
Innendurchmesser vor Schrumpf:
41 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
16 mm
Max. Wandstärke:
480 mm
Durchmesser Wanddurchbruch:
70 mm
Demontage möglich:
Nein
Kabelbündelung möglich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85469010
Gewicht:
0.330 kg


