3M - WMD 59/26 Warmschrumpf-Mauerdurchführung, Schwarz, Rohr-DM 26-59mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000063480
Ausführung - Warmschrumpf
Kabeldurchmesser - 26 .. 59 mm
Rohrdurchmesser - 90 mm
Länge - 700 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001895302107
Sonepar Artikelnummer
120543513
Hersteller Artikelnummer
7000063480
Hersteller Typ
WMD-59/26
Hersteller Artikel Nr.:
7000063480
Ausführung:
Warmschrumpf
Kabeldurchmesser:
26 .. 59 mm
Rohrdurchmesser:
90 mm
Länge:
700 mm
Montageart:
Mauerdurchbrüche
Innendurchmesser vor Schrumpf:
59 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
26 mm
Max. Wandstärke:
480 mm
Durchmesser Wanddurchbruch:
90 mm
Demontage möglich:
Nein
Kabelbündelung möglich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85469010
Gewicht:
0.650 kg


