Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - Zusatzgarnitur, Erweiterung des Kabelquerschnittsbereiches, 6/10kV, 1x25-50mm²

3M
kopierenkopieren
3M - Zusatzgarnitur, Erweiterung des Kabelquerschnittsbereiches, 6/10kV, 1x25-50mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000092177

  • Typ - sonstige

  • Anzahl der Leiter - 1

  • Bergbauzulassung - Nein

  • Verbindungszubehör mitgeliefert - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Set

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8021684151798

Sonepar Artikelnummer

120543577

Hersteller Artikelnummer

7000092177

Hersteller Typ

92-PG610-1

Hersteller Artikel Nr.:

7000092177

Typ:

sonstige

Anzahl der Leiter:

1

Bergbauzulassung:

Nein

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

Halogenfrei:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85469090

Gewicht:

0.393 kg

Suppl Kit QS1000 92- PG 610-1