Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - Zusatzgarnitur, Erweiterung des Kabelquerschnittsbereiches, 6/10kV, 1x70-150mm²

3M
kopierenkopieren
3M - Zusatzgarnitur, Erweiterung des Kabelquerschnittsbereiches, 6/10kV, 1x70-150mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000092178

  • Anzahl der Leiter - 1

  • Bergbauzulassung - Nein

  • Verbindungszubehör mitgeliefert - ohne

  • Halogenfrei - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Set

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8021684151811

Sonepar Artikelnummer

120543578

Hersteller Artikelnummer

7000092178

Hersteller Typ

92-PG620-1

Hersteller Artikel Nr.:

7000092178

Anzahl der Leiter:

1

Bergbauzulassung:

Nein

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

Halogenfrei:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85469090

Gewicht:

0.418 kg

Suppl.Kit QS1000 92- PG 620-1