Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - 1-Phasen-Einspeiseblock für MS116 / MS132 / MS132-T, 25mm2, IEC

ABB
kopierenkopieren
ABB - 1-Phasen-Einspeiseblock für MS116 / MS132 / MS132-T, 25mm2, IEC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SAM201914R1002

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013614556630

Sonepar Artikelnummer

121366877

Hersteller Artikelnummer

1SAM201914R1002

Hersteller Typ

TS1-M30-S1

Hersteller Artikel Nr.:

1SAM201914R1002

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.012 kg

Phasentrennwände TS1-M3 dienen als Anbauteile für MS/MO132 im Zugangsklemmenbereich der Erreichung der Type E - Fähigkeit nach UL 60947-4-1 als Combination Motorcontroller beim Einsatz als Einzelgeräte.