ABB - 10-poliger Micro Fit Stecker für HLS-Sicherungsautomat S800 Motorantrieb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CCS800900R0551
Max. Anzahl steuerbarer Geräte - 1
Lernfähig - Nein
Vorprogrammiert - Nein
Höhe - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612271412845
Sonepar Artikelnummer
121218982
Hersteller Artikelnummer
2CCS800900R0551
Hersteller Typ
S800-RSU-P Anschlußstecker 10pol.
Hersteller Artikel Nr.:
2CCS800900R0551
Max. Anzahl steuerbarer Geräte:
1
Lernfähig:
Nein
Vorprogrammiert:
Nein
Höhe:
5 mm
Breite:
6 mm
Tiefe:
10 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg


