Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - 100M Kabelsatz, Edelstahl

ABB
kopierenkopieren
ABB - 100M Kabelsatz, Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2TLA050210R0720

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Zugkabel

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Länge - 100 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7350024467246

Sonepar Artikelnummer

121303348

Hersteller Artikelnummer

2TLA050210R0720

Hersteller Typ

100M KABELSATZ, EDELSTAHL

Hersteller Artikel Nr.:

2TLA050210R0720

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Zugkabel

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Länge:

100 m

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

73121049

Gewicht:

5.235 kg

100m Edelstahl-Drahtzug-Kit. Enthält 100 m Draht, 37 Ösenschrauben, 2 Spannvorrichtungen, 1 Inbusschlüssel.