Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - 10M Kabelsatz, verzinkt

ABB
kopierenkopieren
ABB - 10M Kabelsatz, verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2TLA050210R0130

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Zugkabel

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Länge - 10 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7350024467185

Sonepar Artikelnummer

121303344

Hersteller Artikelnummer

2TLA050210R0130

Hersteller Typ

10M KABELSATZ, VERZINKT

Hersteller Artikel Nr.:

2TLA050210R0130

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Zugkabel

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Länge:

10 m

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

73121049

Gewicht:

0.625 kg

10m verzinkter Seilzugsatz. Enthält 10m Draht (ein Ende ist mit Kausche und permanenter Klemme abgeschlossen), 5 Ösenschrauben, 1 Spanner, 1 Inbusschlüssel, 1 QuickLink.