Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - 12 Distanzstücke H=20mm PSPA2012

ABB
kopierenkopieren
ABB - 12 Distanzstücke H=20mm PSPA2012

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ009604A0000

  • Ausführung - Befestigungssatz

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 100 mm

  • Tiefe - 100 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646805720

Sonepar Artikelnummer

121261123

Hersteller Artikelnummer

1STQ009604A0000

Hersteller Typ

PSPA2012

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ009604A0000

Ausführung:

Befestigungssatz

Breite:

100 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

100 mm

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

74198090

Gewicht:

0.110 kg

ABB Distanzstücke PSPA2012, H 20 mm, 12 Stück. Zwölf Kunststoff-Distanzstücke (H 20 mm) für die räumliche Abstandshaltung zwischen Montageelementen, Schienen und Gehäusekomponenten in ABB-Schaltschränken, ermöglichen definierte Abstände für Belüftung und Isolation.