Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - 12 Distanzstücke H=20mm PSPA2012A

ABB
kopierenkopieren
ABB - 12 Distanzstücke H=20mm PSPA2012A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002655M0000

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 100 mm

  • Tiefe - 100 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646888617

Sonepar Artikelnummer

121261517

Hersteller Artikelnummer

1STQ002655M0000

Hersteller Typ

PSPA2012A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ002655M0000

Ausführung:

sonstige

Breite:

100 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

100 mm

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74198090

Gewicht:

0.110 kg

ABB Distanzstücke PSPA2012A, H 20 mm, 12 Stück. A-Variante des PSPA2012, zwölf Kunststoff-Distanzstücke (H 20 mm) in spezifischer Systemkonfiguration für definierte Abstände in ABB-Schaltschränken.