ABB - 15 Meldekontakte 400VAC, Festeinbau, steckbar, ausfahrbar Zubehör Emax 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA126336R1
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 15
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8056221278355
Sonepar Artikelnummer
121407537
Hersteller Artikelnummer
1SDA126336R1
Hersteller Typ
AUX 15Q 400Vac F-W/FP Ins E2.3...E6.3
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA126336R1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
15
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
Seitenanbau
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Fassung:
ohne
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.000 kg


